強力液体洗濯洗剤 クリンモンスター 超洗

強力液体洗濯洗剤 クリンモンスター 超洗 - ミリオン化学強力液体洗濯洗剤 クリンモンスター 超洗 - ミリオン化学強力液体洗濯洗剤 クリンモンスター 超洗 - ミリオン化学強力液体洗濯洗剤 クリンモンスター 超洗 - ミリオン化学強力液体洗濯洗剤 クリンモンスター 超洗 - ミリオン化学
(1件のレビュー)

抜群の防臭力に加え、洗浄力が強くなり植物油等の汚れにも対応。様々な現場にて効果を発揮します。

用途雑巾やモップ等の毎日の清掃作業終了時の洗濯に最適。手洗いでの洗濯にも使用可能。pH10形状液体透明使用量水60Lに対し30mL 水30Lに対し15mL性状液体RoHS指令(10物質対応)対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
荷姿
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52254729-1箱(18kg)バックインボックス64-9483-77
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
52254738-1箱(4kg×2本)ダンボールケース64-9483-78
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
52254747-1箱(750g×6本)ダンボールケース64-9483-79
オープン
5,498
6,048(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52254738
2021-12-13
用途: 清掃モップ洗濯
サービス業

黒ずみがきれいになりました。洗剤残りもなく素材のダメージが軽減されそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする