ウィンコド
スマートヘアドライヤー Iron gray
独自設計の高圧マイナスイオンナイザーは、1000万マイナスイオン/cm
3
を発生。髪の静電気を中和する事で、髪を滑らかにします。スマートフォン並みのコンパクトサイズのドライヤーです。
用途
無段階の風量設定可能。冷風・暖風・スタイリングモード・熱風・インテリジェントの5モード切替付き。
色
グレー
付属品
マグネットノズル、マグネットハンガー、ポータブルケース
寸法(mm)
46×46×174
電源(V)
AC100~120 50/60Hz
定格電力(W)
900(最大1400 風量最大時)
コード長さ(m)
約1.8
最大風量(m/s)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52254826
AB100-G
¥
25,000
¥
24,900
¥
27,390
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください