曜日別特売

LEDヘッドライト450lm

LEDヘッドライト450lm - アイリスオーヤマLEDヘッドライト450lm - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

高輝度、防水、長時間使用できる、夜間の作業やアウトドアに最適なヘッドライトです。角度調節機能付き。

全光束(Lm)450質量(g)約140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×110×110電池単3×3防水保護等級IPX2照射距離(m)65(スポット配光での全点灯時)点灯時間(時間)6発光パターン3パターン(全点灯、40%の明るさ、点滅)※全点灯40%の明るさ点滅配光タイプスポット配光・ワイド配光内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52259839LWH-450Z
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52259839
2022-11-14
用途: 建築現場での現場管理に使用しています。
積水ハウス株式会社建設業・工事業

①スイッチが押しずらい、②ヘルメットへの固定が付属のバンドでは難しい。
上記2点以外は全て良く、大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする