曜日別特売

スチームアイロン

スチームアイロン - アイリスオーヤマスチームアイロン - アイリスオーヤマスチームアイロン - アイリスオーヤマスチームアイロン - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

シンプルな操作性と高温スチームでしわをとるスチームアイロンです。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。スチームショット・2段階スチーム・霧吹き機能搭載で納得の仕上がりです。素早い立ち上がり最短30秒で忙しい時間でもすぐにアイロン掛けができます。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。

仕様【アイロンの置き方】自立式質量(kg)約0.9ホワイト/グレー種類スチーム、ドライ兼用電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)約2方式【蒸発発生】滴下式表面処理【かけ面】セラミック安全装置温度ヒューズコードあり温度調節範囲(℃)【自動】110~190寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約26.7×11.1×13.2注水量(mL)210内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52259875IRN-21C-W/H
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52259875
2023-09-11
用途: 和紙に蒸気を含ませる
製造業

今まで使っていたアイロンが取扱終了になってしまったので、こちらにしました。
もうちょっと面積の広い(大きい)アイロンを取り扱っていただけないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする