羽毛インナーベスト

羽毛インナーベスト - つくし工房

最高級の羽毛を使用しているので保湿性抜群!
裏地は吸汗発散性に優れた快適素材。

ブラック素材表生地:アルファイン(ポリエステル80%・綿20%)、裏生地:アルティマニット(綿60%・ポリエステル40%)、中綿:羽毛(ポーリッシュマザーグースダウン93%・フェザー7%)種別ベスト内容量1着
注意
※洗濯はクリーニング店でお願いします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52259595CW341-MM
オープン
13,900
15,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
52259604CW341-LL
オープン
13,900
15,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
52259613CW341-LLLL
オープン
13,900
15,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする