つくし工房
蛍光ネックウォーマー
顔面の保湿やキャップとして多彩な使い方ができるネックウォーマー
視認性の高い蛍光色により、うす暗い場所での作業にも効果的です。
暖かさはもちろんのこと、冬場の作業を安心サポートします。
サイズ
フリー
仕様
調整ヒモ付き
材質
フリース
タイプ
リバーシブルタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52259708
CW719-YK
ブラック
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52259699
CW719-JK
蛍光オレンジ
¥
1,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください