ネックウォーマー 羽毛シリーズ

ネックウォーマー 羽毛シリーズ - つくし工房

マジックテープ式により調整・着脱が簡単!

ブラックサイズフリー材質表生地:アルファイン(ポリエステル80%・綿20%)、裏生地:アルティマニット(綿60%・ポリエステル40%)、中綿:羽毛(ホワイトダウン85%・フェザー15%/約30g)寸法(mm)230×670内容量1着
注意
※洗濯はクリーニング店でお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52259717CW725
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする