曜日別特売

ロングレンジ一次元バーコードリーダー(USB)

ロングレンジ一次元バーコードリーダー(USB) - エフケイシステムロングレンジ一次元バーコードリーダー(USB) - エフケイシステムロングレンジ一次元バーコードリーダー(USB) - エフケイシステムロングレンジ一次元バーコードリーダー(USB) - エフケイシステムロングレンジ一次元バーコードリーダー(USB) - エフケイシステムロングレンジ一次元バーコードリーダー(USB) - エフケイシステムロングレンジ一次元バーコードリーダー(USB) - エフケイシステムロングレンジ一次元バーコードリーダー(USB) - エフケイシステム

読取り範囲が1~39cmと広めになっているロングレンジバーコードリーダー
幅広の大きいバーコードは離してスキャンすることで読取可能

仕様PCS値:≧35%、読み取り距離:10~390mm使用温度範囲(℃)0~50対応OSWindows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10(Macはサポート外)光源λ=660 nm Red LED消費電流(mA)約110保証期間1年間プロセッサーマイクロ:32bit保管温度範囲(℃)-20~60待機電流約90mAスキャンレートMAX270スキャン/秒
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
インターフェース
対応コード
質量(g)
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57646917KC-2200U(W)1個有線USBUPC/EAN、Codabar、Code 39、Code 93、Code 128、Industrial 2 of 5、Interleave 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI/Plessey、Code 11、code 32、中国郵便コード、Telepen、GS1 DataBar110(ケーブルを除く)ホワイト0.07621.5mからコンクリートに落下し正常動作6520060約1.6
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
57646926KC-2200U(B)1個有線USBUPC/EAN、Codabar、Code 39、Code 93、Code 128、Industrial 2 of 5、Interleave 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI/Plessey、Code 11、code 32、中国郵便コード、Telepen、GS1 DataBar110(ケーブルを除く)ブラック0.07621.5mからコンクリートに落下し正常動作6520060約1.6
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
57646944KC-2200U(W)/HOL-KCⅡ1セット有線USBUPC/EAN、Codabar、Code 39、Code 93、Code 128、Industrial 2 of 5、Interleave 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI/Plessey、Code 11、code 32、中国郵便コード、Telepen、GS1 DataBar110(ケーブルを除く)、スタンド :110 (ケーブルを除く)ホワイト、専用スタンド:ブラック0.07621.5mからコンクリートに落下し正常動作6520060約1.6
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57646953KC-2200U(B)/HOL-KCⅡ1セット有線USBUPC/EAN、Codabar、Code 39、Code 93、Code 128、Industrial 2 of 5、Interleave 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI/Plessey、Code 11、code 32、中国郵便コード、Telepen、GS1 DataBar110(ケーブルを除く)、スタンド :110 (ケーブルを除く)ブラック、専用スタンド:ブラック0.07621.5mからコンクリートに落下し正常動作6520060約1.6
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
52260584KC-2200U(W)1個--UPC/EAN, Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, Industrial 2 of 5,Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI/Plessey, Code 11,code 32, 中国郵便コード, Telepen, GS1 DataBar110(ケーブルを除く)ホワイト-1.5mからコンクリートに落下し正常動作---約1.6
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52260593KC-2200U(B)1個--UPC/EAN, Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, Industrial 2 of 5,Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI/Plessey, Code 11,code 32, 中国郵便コード, Telepen, GS1 DataBar110(ケーブルを除く)ブラック-1.5mからコンクリートに落下し正常動作---約1.6
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52260584KC-2200U(W)57646917KC-2200U(W)KC-2200U(W) ロングレンジ一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 57646917ロングレンジ一次元バーコードリーダー(USB)エフケイシステム1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
52260593KC-2200U(B)57646926KC-2200U(B)KC-2200U(B) ロングレンジ一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 57646926ロングレンジ一次元バーコードリーダー(USB)エフケイシステム1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする