クワ型端子

クワ型端子 - BRIDGE[自動車用品]

アースを取るときに便利です。

用途アースコードの取付に材質黄銅サイズΦ10使用可能電力DC12V200W以下 DC24V400W以下適合電線AV(S)0.5~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
注意
※本製品は自動車専用です。自動車以外にはご使用にならいでください。
※接続後は定期的に確認し異常があれば交換してください。
※水のかかる場所での使用は錆、腐食、ショートなどの原因になりますのでご使用しいでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52261056SP-043
2,220
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする