六角軸ショートドリル

六角軸ショートドリル - GREAT TOOL六角軸ショートドリル - GREAT TOOL六角軸ショートドリル - GREAT TOOL六角軸ショートドリル - GREAT TOOL六角軸ショートドリル - GREAT TOOL六角軸ショートドリル - GREAT TOOL六角軸ショートドリル - GREAT TOOL六角軸ショートドリル - GREAT TOOL
(5件のレビュー)

ステンレス、鉄、木材の穴あけ作業に。くいつきがいい、クロスシンニング加工です。特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。全長を短くする事によりドリル刃のブレを少なくし、正確な穴あけができます。

用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに仕様刃先クロスシンニング加工材質ドリル刃:コバルトHSS鋼、六角軸:S45C刃長(mm)24硬度HRC(刃部)63~66六角軸対辺(mm)6.35内容量1セット(2本)
注意
※インパクトドライバー使用時はインパクトがかからないように作業して下さい。本来の用途以外で使用しないで下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52261345GTSD-2.0552
オープン
309
340(税込)
当日出荷
52261354GTSD-2.5552.5
オープン
339
373(税込)
当日出荷
52261363GTSD-2.8552.8
オープン
389
428(税込)
翌々日出荷
52261379GTSD-3.0553
オープン
369
406(税込)
当日出荷
52261388GTSD-3.5553.5
オープン
409
450(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52261388
2023-02-05
用途: 下穴開け
有限会社オフィストラスト建設業・工事業

下穴開けに使用しています。ショートは穴あけ位置を狙いやすいのでらくです。
ただ、どのメーカーを使っても耐久性が余りありません、なのでこの商品は安くて助かります。

対象商品 : 52261363
2023-03-07
用途: ステンレスネジの切削
その他業種

ホームセンターに2.8mmのショートはあまり見ないので,選びましたが。
2.5で削った後なので,もっと大きい径を買うべきだった。

対象商品 : 52261345
2022-11-09
用途: 折れたボルト抜きの下穴
電気・ガス・熱供給・水道業

細いので強度的に、無理があるのかもしれないもう少し強度があると良い!

対象商品 : 52261379
2022-07-29
用途: ステンレスの穴開け
サービス業

ステンレス材への穴空け加工で使ってます。厚さ5mmでも問題なく穴が空けられて
とても重宝してます。毎回これを購入してます。

対象商品 : 52261354
2021-11-06
用途: 穴開け時
サービス業

食いつきや切れ味もほどほどで、コスパを考えると良品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする