サンナップ
しましま柄 ペーパーカップ
こんなお得な商品も!
紙コップ 柄付き FSC(R)認証製品
モノタロウ
¥
199
税込
¥
219
(8)
手描き風のストライプ柄。
材質
バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)
容量(mL)
205
直径(Φmm)
72.6
高さ(mm)
79.3
口径×高さH(mm)
71×80
容量(オンス)
7
柄
しましま
底径(Φmm)
51.5
入数
50個
内容量
1袋(50個)
注意
※数回にわたって使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52261905
C2050SIM
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください