プレート マグネット キッチンペーパー&ラップホルダー

プレート マグネット キッチンペーパー&ラップホルダー - 山崎実業プレート マグネット キッチンペーパー&ラップホルダー - 山崎実業プレート マグネット キッチンペーパー&ラップホルダー - 山崎実業プレート マグネット キッチンペーパー&ラップホルダー - 山崎実業プレート マグネット キッチンペーパー&ラップホルダー - 山崎実業
(1件のレビュー)

海外製キッチンペーパーにも対応。ラップやポリ袋などキッチン消耗品をまとめて収納。高さ20cmのコンパクトサイズ。付属のフックでキッチンツールや輪ゴムなども収納可能。直径約15cm×高さ約28cm以内、芯の直径約3.6cm以上のキッチンペーパーロール。付属品 フック×2

ホワイト材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、キャップ:シリコーン質量(g)約1000耐荷重(kg)約2、フック1つあたり:約0.25対応直径約15cm・高さ約28cm以内・芯の直径約3.6cm以上のキッチンペーパーロールに対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29×8×20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
522619664291
オープン
2,800
3,080(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プレート マグネット キッチンペーパー&ラップホルダー
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52261966
2021-01-28
用途: キッチンの整理
医療・福祉・介護関連業

山崎実業さんの商品は
マグネットも強力で
しっかりしています
COSTCOで購入した
キッチンペーパーも
しっかり収まります

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする