HOS クロスフック

HOS クロスフック - オーエ
(2件のレビュー)

雨の日や外出時など、洗濯物を室内に干したい時にドア枠や鴨居(かもい)に取り付けるだけで、室内で洗濯ハンガーやポールがひっかけられるフック。本体を1個使用で洗濯ハンガー(角ハンガー)、2個使用で竿やポールが使って干せます。洗濯物だけでなく、コートやスーツなどをハンガーで吊るしておくこともできます。片手でトングを握るように本体を握り、開いたアーム部分をドア枠や鴨居(かもい)に挟むだけ。使用範囲は、ドア枠や鴨居(かもい)の幅が6~19cmまで、高さ(厚さ)が2~5.5cmまでです。竿やポールは、直径が3.2cm以内のものに対応しています。(通常の洗濯竿の直径は3cm)

材質本体/ポリプロピレン ワイヤ-/PP被膜鉄線 バネ/鋼ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×14.2×1.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52262657-
オープン
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52262657
2023-08-30
用途: 部屋のハンガー掛けスペースが充実
サービス業

今までは100均の物を使用していましたが、耐久性が残念で壊れてしまいましたが、こちらは安定も良く長く使えそうで満足しています。

対象商品 : 52262657
2023-05-21
用途: 突っ張り棒でなく、室内物干し用に使用
サービス業

百均の物は重さに限界がありましたが、
2つ使用でポールを渡して、洋服をかけるのに使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする