プレート ホースホルダー付き 洗濯機横マグネットラック

プレート ホースホルダー付き 洗濯機横マグネットラック - 山崎実業プレート ホースホルダー付き 洗濯機横マグネットラック - 山崎実業プレート ホースホルダー付き 洗濯機横マグネットラック - 山崎実業プレート ホースホルダー付き 洗濯機横マグネットラック - 山崎実業プレート ホースホルダー付き 洗濯機横マグネットラック - 山崎実業プレート ホースホルダー付き 洗濯機横マグネットラック - 山崎実業
(4件のレビュー)

給水ホースを上手に収納できるラック。洗濯洗剤や漂白剤、柔軟剤などを一括収納。可動式ホースホルダーは使いやすい場所に取り付け可能。ホースホルダーにハンガーや掃除用具などを引っ掛けてフックとしても使用可能。

材質本体・給水ホースホルダー:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーンホワイト質量(g)約900耐荷重(kg)本体:約2.5、給水ホースホルダー:約0.25対応収納部約W27.5×D11.5×H10cm 給水ホースホルダー(収納部分)約W2.5×D3.5cm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×12×18.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
522627454771
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プレート ホースホルダー付き 洗濯機横マグネットラック
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52262745
2022-09-06
用途: 洗濯機まわりの整理
製造業

裏の全面マグネットで安定して留まり、液体等そこそこ重量物を載せても全く問題ありません。お陰様で水回りがだいぶスッキリしました。

対象商品 : 52262745
2022-06-12
用途: 整理整頓
北里眼科医療・福祉・介護関連業

職場の洗濯機の周囲の整理整頓で購入しました。
マグネットは強力で安定しております。無駄を省いたシンプルなデザインも気に入っております。
よく使用する洗剤の収納ができ、ホースもかけれました。すっきりしました。

対象商品 : 52262745
2020-11-05
用途: 洗濯機横に設置
Locomoサービス業

洗濯時風呂の湯を利用するので、ホース収納も兼ねて利用。
強力な磁石のため、洗濯時も動くことはない。
収納部には、詰め替えた液状用ボトルを置いているが
置く物によっては、脱水時にガタガタと揺れるので工夫が必要。
人気のtowerのホワイトシリーズで揃えても
洗剤など詰め替えて色目を揃えないと、それほどスッキリしないことを
改めて認識した(個人のセンスの問題。笑)

対象商品 : 52262745
2020-05-14
用途: 洗濯機横に取り付け
その他業種

ホースホルダーの使用はせずに、他の物を引っかけています。マグネットはしっかりしていて箱に入った粉の洗剤と、液体の洗剤を置いても、びくともしません。価格も他店と比べても良心的でした。購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする