曜日別特売

ナイロン2WAYストレッチワークジャケット #3570

ナイロン2WAYストレッチワークジャケット #3570 - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)ナイロン2WAYストレッチワークジャケット #3570 - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)ナイロン2WAYストレッチワークジャケット #3570 - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)ナイロン2WAYストレッチワークジャケット #3570 - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)ナイロン2WAYストレッチワークジャケット #3570 - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)ナイロン2WAYストレッチワークジャケット #3570 - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)ナイロン2WAYストレッチワークジャケット #3570 - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)

【ナイロンスパンデックスが織り成す未体感の着心地が、幅広い業種のワークシーンをネクストステージに誘います!】
アウトドアウェアメーカーでも実績のある、高級ナイロンツーウェイストレッチ素材を贅沢に使用。これまでにない新たな世界観を演出します。
タテ、ヨコ両方向に伸びるツーウェイストレッチ素材により、全方向への生地伸長を実現。特にタテ方向は伸長率50%を計測、ストレスのない腕の曲げ伸ばしを実現します。
高級ナイロンフルダル糸を使用し、絶妙な高級感と軽量感を実現。その他にも防透性、UVカット等、様々な性能を合わせ持ちます。
商品裏側は点接触構造の二重織り素材により、贅沢でやわらかな着心地を実現。
ナイロン素材の特性である高い耐摩耗性等、ワークウェアとしての強度も十分に兼ね備えています。
ファスナーやドット釦等の各資材は国内YKK製を使用。細部にまで品質に拘っています。

種別長袖ジャケット機能ストレッチ混率(%)ナイロン92、ポリウレタン8仕様右胸縦ポケット、左袖ペンポケット、3Dカッティング生地ナイロン二重織り 2wayストレッチ内容量1着
注意
※素材の特性により、商品の仕上がり寸法にやや誤差がございます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52263217#3570シルバーS
オープン
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
52263226#3570シルバーM
オープン
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
52263235#3570シルバーL
オープン
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
52263244#3570シルバーLL
オープン
5,990
6,589(税込)
7日以内出荷
52263253#3570シルバー3L
オープン
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
52263269#3570シルバー4L
オープン
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
52263278#3570ネイビーS
オープン
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
52263287#3570ネイビーM
オープン
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
52263296#3570ネイビーL
オープン
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
52263305#3570ネイビーLL
オープン
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
52263314#3570ネイビー3L
オープン
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
52263323#3570ネイビー4L
オープン
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
52263339#3570ブラックS
オープン
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
52263348#3570ブラックM
オープン
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
52263357#3570ブラックL
オープン
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
52263366#3570ブラックLL
オープン
5,990
6,589(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
52263375#3570ブラック3L
オープン
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
52263384#3570ブラック4L
オープン
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする