ナイロン2WAYストレッチカーゴパンツ #3572

ナイロン2WAYストレッチカーゴパンツ #3572 - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)ナイロン2WAYストレッチカーゴパンツ #3572 - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)ナイロン2WAYストレッチカーゴパンツ #3572 - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)ナイロン2WAYストレッチカーゴパンツ #3572 - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)ナイロン2WAYストレッチカーゴパンツ #3572 - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)ナイロン2WAYストレッチカーゴパンツ #3572 - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)ナイロン2WAYストレッチカーゴパンツ #3572 - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)ナイロン2WAYストレッチカーゴパンツ #3572 - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)

【ナイロンスパンデックスが織り成す未体感の着心地が、幅広い業種のワークシーンをネクストステージに誘います!】
アウトドアウェアメーカーでも実績のある、高級ナイロンツーウェイストレッチ素材を贅沢に使用。これまでにない新たな世界観を演出します。
タテ、ヨコ両方向に伸びるツーウェイストレッチ素材により、全方向への生地伸長を実現。特にタテ方向は伸長率50%を計測、ストレスのない腕の曲げ伸ばしを実現します。(カーゴパンツは異次元の履き心地を実現します。)
高級ナイロンフルダル糸を使用し、絶妙な高級感と軽量感を実現。その他にも防透性、UVカット等、様々な性能を合わせ持ちます。
商品裏側は点接触構造の二重織り素材により、贅沢でやわらかな着心地を実現。
ナイロン素材の特性である高い耐摩耗性等、ワークウェアとしての強度も十分に兼ね備えています。
ファスナーやドット釦等の各資材は国内YKK製を使用。細部にまで品質に拘っています。

種別カーゴパンツ機能ストレッチ混率(%)ナイロン92、ポリウレタン8仕様2重構造仕様の縦ファスナー付きカーゴポケット(左側)、右側大型カーゴポケット股下(cm)80生地ナイロン二重織り 2wayストレッチ内容量1本
注意
※素材の特性により、商品の仕上がり寸法にやや誤差がございます。
※ストレッチタイプの生地は主に腕や足を曲げたり伸ばしたりする動作が楽になる目的で使用されており、ゴム素材のように大きく伸びる素材ではありません。
ベルト部は別生地も使用しており膝部などと比べると、伸び縮みがしにくくなっております。
※素材の特性により、商品の仕上がり寸法にやや誤差がございます※
全27種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52263393#3572シルバー7373
オープン
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
52263409#3572シルバー7676
オープン
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
52263418#3572シルバー7979
オープン
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
52263427#3572シルバー8282
オープン
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
52263436#3572シルバー8585
オープン
5,290
5,819(税込)
3日以内出荷
52263445#3572シルバー8888
オープン
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
52263454#3572シルバー9292
オープン
5,290
5,819(税込)
3日以内出荷
52263463#3572シルバー9696
オープン
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
52263479#3572シルバー101101
オープン
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
52263488#3572ネイビー7373
オープン
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
52263497#3572ネイビー7676
オープン
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
52263506#3572ネイビー7979
オープン
5,290
5,819(税込)
6日以内出荷
52263515#3572ネイビー8282
オープン
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
52263524#3572ネイビー8585
オープン
5,290
5,819(税込)
8日以内出荷
52263533#3572ネイビー8888
オープン
5,290
5,819(税込)
6日以内出荷
52263549#3572ネイビー9292
オープン
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
52263558#3572ネイビー9696
オープン
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
52263567#3572ネイビー101101
オープン
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
52263576#3572ブラック7373
オープン
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
52263585#3572ブラック7676
オープン
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
52263594#3572ブラック7979
オープン
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
52263603#3572ブラック8282
オープン
5,290
5,819(税込)
3日以内出荷
52263619#3572ブラック8585
オープン
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
52263628#3572ブラック8888
オープン
5,290
5,819(税込)
4日以内出荷
52263637#3572ブラック9292
オープン
5,290
5,819(税込)
4日以内出荷
52263646#3572ブラック9696
オープン
5,290
5,819(税込)
4日以内出荷
52263655#3572ブラック101101
オープン
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする