曜日別特売

2WAYストレッチワークジャケット #7630

2WAYストレッチワークジャケット #7630 - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)2WAYストレッチワークジャケット #7630 - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)2WAYストレッチワークジャケット #7630 - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)

【縦横両方向に伸びるデニム素材が異次元の着心地を実現。超進化系デニムワークウェア】
業界随一のヨコ方向のストレッチ性のみならず、タテ方向にもストレッチ性を発揮し、全方向への生地伸長を実現した圧倒的な着心地の良さ。
ポリエステル糸を配合し、一般基準約10倍の驚異的な引き裂き強度(ヨコ)を実現。
レーヨン糸の配合により、極上の肌触りを実現。
洗練された3Dカッティングでアイズ史上最もスリムなシルエットが完成。
アイズ史上、最も高い収納性を発揮。
全ての金属製の資材は国内のYKKを使用。細部にまで品質に拘っています。

種別長袖ジャケット機能ストレッチ混率(%)綿60、ポリエステル23、レーヨン11、ポリウレタン6仕様ペンポケット、3Dカッティング、左脇ポケット付き生地2wayストレッチデニム内容量1着
注意
※7630シリーズは天然素材の為、多少の色の誤差がございます。
※素材の特性により、商品の仕上がり寸法にやや誤差がございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52263664#7630インディゴブルーS
オープン
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
52263673#7630インディゴブルーM
オープン
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
52263689#7630インディゴブルーL
オープン
7,590
8,349(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
52263698#7630インディゴブルーLL
オープン
7,590
8,349(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
52263707#7630インディゴブルー3L
オープン
7,590
8,349(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
52263716#7630インディゴブルー4L
オープン
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
52263725#7630ウォータリーブル―S
オープン
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
52263734#7630ウォータリーブル―M
オープン
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
52263743#7630ウォータリーブル―L
オープン
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
52263759#7630ウォータリーブル―LL
オープン
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
52263768#7630ウォータリーブル―3L
オープン
7,590
8,349(税込)
3日以内出荷
52263777#7630ウォータリーブル―4L
オープン
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする