2WAYストレッチカーゴパンツ #7632

2WAYストレッチカーゴパンツ #7632 - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)2WAYストレッチカーゴパンツ #7632 - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)2WAYストレッチカーゴパンツ #7632 - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)2WAYストレッチカーゴパンツ #7632 - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)

【縦横両方向に伸びるデニム素材が異次元の着心地を実現。超進化系デニムワークウェア】
業界随一のヨコ方向のストレッチ性のみならず、タテ方向にもストレッチ性を発揮し、全方向への生地伸長を実現した圧倒的な着心地の良さ。
ポリエステル糸を配合し、一般基準約10倍の驚異的な引き裂き強度(ヨコ)を実現。
レーヨン糸の配合により、極上の肌触りを実現。
洗練された3Dカッティングでアイズ史上最もスリムなシルエットが完成。
アイズ史上、最も高い収納性を発揮。
全ての金属製の資材は国内のYKKを使用。細部にまで品質に拘っています。

種別カーゴパンツ機能ストレッチ混率(%)綿60、ポリエステル23、レーヨン11、ポリウレタン6仕様収納に便利な4つの後ろポケット、長財布が入るファスナーポケット&2重構造の左側カーゴポケット、膝部分は動きやすい2タック仕様生地2wayストレッチデニム内容量1本
注意
※7630シリーズは天然素材の為、多少の色の誤差がございます。
※素材の特性により、商品の仕上がり寸法にやや誤差がございます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52263786#7632インディゴブルー7373
オープン
6,690
7,359(税込)
7日以内出荷
52263795#7632インディゴブルー7676
オープン
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
52263804#7632インディゴブルー7979
オープン
6,690
7,359(税込)
5日以内出荷
52263813#7632インディゴブルー8282
オープン
6,690
7,359(税込)
6日以内出荷
52263829#7632インディゴブルー8585
オープン
6,690
7,359(税込)
5日以内出荷
52263838#7632インディゴブルー8888
オープン
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
52263847#7632インディゴブルー9292
オープン
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
52263856#7632インディゴブルー9696
オープン
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
52263865#7632インディゴブルー101101
オープン
6,690
7,359(税込)
3日以内出荷
52263874#7632ウォータリーブルー7373
オープン
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
52263883#7632ウォータリーブルー7676
オープン
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
52263899#7632ウォータリーブルー7979
オープン
6,690
7,359(税込)
6日以内出荷
52263908#7632ウォータリーブルー8282
オープン
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
52263917#7632ウォータリーブルー8585
オープン
6,690
7,359(税込)
3日以内出荷
52263926#7632ウォータリーブルー8888
オープン
6,690
7,359(税込)
3日以内出荷
52263935#7632ウォータリーブルー9292
オープン
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
52263944#7632ウォータリーブルー9696
オープン
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
52263953#7632ウォータリーブルー101101
オープン
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする