曜日別特売

インバータガスエンジン発電機

インバータガスエンジン発電機 - 新ダイワ
(1件のレビュー)

プロパンガスボンベを外部接続して、約10時間の運転が可能です。
商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。
コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下]
ガス燃料だから、燃料も本機も長期保管が可能です。
燃料が劣化せず、キャブレター回りの掃除も不要です。
2台並列運転で1.8kVA出力も可能です。※別売の並列ケーブルが必要です。

定格電圧(V)単相100周波数(Hz)50/60トラスコ品番206-0015質量(kg)20使用温度範囲(℃)-10~40燃料LPG(プロパンガス)定格電流(A)9外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×330×390連続運転時間(h)約10(ガスボンベ5kg)エンジン形式三菱空冷4サイクルガスエンジンGM82PN力率1定格出力(kVA)0.9エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.4/4000騒音値(dB(A)/7m)60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52249156IEG900PG-M
218,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52249156
2020-08-23
用途: 非常時とキャンプ
株式会社南條不動産業

ガスボンベの持ち運びできる大きめの買いました。ボンベ代は少し高くつきましたが
10時間は使えるので安心です。不安定な気候なので停電に冷凍冷蔵庫は安心です。
毎月テスト運転しています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする