| 65926342 | DBL-4366WW25 | 39 | 2.6 | 逆富士型 | 39 | 直管LED 17W(L形ピン口金 GX16t-5)×2灯 昼白色 5000K | | ¥43,100 | ¥25,980 | ¥28,578(税込) |
| |
|
| 65926245 | DBL-4363WW | 13 | 1.4 | 逆富士型初期照度補正型 | 13 | 直管LED 10W(L形ピン口金 GX16t-5) 昼白色 5000K | | | 代替品有 |
| 65926272 | DBL-4364WW25 | 21 | 2 | 逆富士型 | 21 | 直管LED 17W(L形ピン口金 GX16t-5) 昼白色 5000K | | | 代替品有 |
| 65926288 | DBL-4364WW35 | 30 | 2 | 逆富士型 | 30 | 直管LED 27W(L形ピン口金 GX16t-5) 昼白色 5000K | | | 代替品有 |
| 65926358 | DBL-4366WW35 | 58 | 2.6 | 逆富士型 | 58 | 直管LED 27W(L形ピン口金 GX16t-5)×2灯 昼白色 5000K | | | 代替品有 |
| 65926105 | DBL-4096WWE | 21 | 2 | 逆富士型初期照度補正型 | 21 | 直管LED 17W(L形ピン口金 GX16t-5) 昼白色 5000K | | | |
| 65926114 | DBL-4097WWE | 39 | 2.6 | 逆富士型初期照度補正型 | 39 | 直管LED 17W(L形ピン口金 GX16t-5)×2灯 昼白色 5000K | | | |
| 65926254 | DBL-4363YW | 13 | 1.4 | 逆富士型初期照度補正型 | 13 | 直管LED 10W(L形ピン口金 GX16t-5) 電球色 3000K | | | |
| 65926263 | DBL-4364WW20 | 17 | 2 | 逆富士型 | 17 | 直管LED 14W(L形ピン口金 GX16t-5) 昼白色 5000K | | | |
| 65926297 | DBL-4364YW25 | 21 | 2 | 逆富士型 | 21 | 直管LED 17W(L形ピン口金 GX16t-5) 電球色 3000K | | | |
| 65926306 | DBL-4364YW35 | 30 | 2 | 逆富士型 | 30 | 直管LED 27W(L形ピン口金 GX16t-5) 電球色 3000K | | | |
| 65926315 | DBL-4365WW | 24 | 2.5 | 逆富士型初期照度補正型 | 24 | 直管LED 10W(L形ピン口金 GX16t-5)×2灯 昼白色 5000K | | | |
| 65926324 | DBL-4365YW | 24 | 2.5 | 逆富士型初期照度補正型 | 24 | 直管LED 10W(L形ピン口金 GX16t-5)×2灯 電球色 3000K | | | |
| 65926333 | DBL-4366WW20 | 33 | 2.6 | 逆富士型 | 33 | 直管LED 14W(L形ピン口金 GX16t-5)×2灯 昼白色 5000K | | | |
| 65926367 | DBL-4366YW25 | 39 | 2.6 | 逆富士型 | 39 | 直管LED 17W(L形ピン口金 GX16t-5)×2灯 電球色 3000K | | | |
| 65926376 | DBL-4366YW35 | 58 | 2.6 | 逆富士型 | 58 | 直管LED 27W(L形ピン口金 GX16t-5)×2灯 電球色 3000K | | | |