DAIKO(大光電機)
ベースライト
材質
鋼板 白塗装
定格電圧(V)
AC100~242
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
内容量
1個
注意
※調光器併用不可
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(kg)
形式
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
容量(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65927024
DBL-4488WW20
17
2.1
片反射笠付
77×1228×122
17
¥
16,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65926954
DBL-4486WW
13
1.7
反射笠付初期照度補正型
160×624×105
13
¥
14,500
取扱い終了
返品不可
65926963
DBL-4486YW
13
1.7
反射笠付初期照度補正型
160×624×105
13
¥
14,500
取扱い終了
返品不可
65926972
DBL-4487WW20
17
1.9
反射笠付
150×1228×88
17
¥
16,500
取扱い終了
返品不可
65926988
DBL-4487WW25
21
1.9
反射笠付
150×1228×88
21
¥
17,500
取扱い終了
返品不可
65926997
DBL-4487WW35
30
1.9
反射笠付
150×1228×88
30
¥
18,500
取扱い終了
返品不可
65927006
DBL-4487YW25
21
1.9
反射笠付
150×1228×88
21
¥
17,500
取扱い終了
返品不可
65927015
DBL-4487YW35
30
1.9
反射笠付
150×1228×88
30
¥
18,500
取扱い終了
返品不可
65927033
DBL-4488WW25
21
2.1
片反射笠付
77×1228×122
21
¥
17,500
取扱い終了
返品不可
65927042
DBL-4488WW35
30
2.1
片反射笠付
77×1228×122
30
¥
18,500
取扱い終了
返品不可
65927058
DBL-4488YW25
21
2.1
片反射笠付
77×1228×122
21
¥
17,500
取扱い終了
返品不可
65927067
DBL-4488YW35
30
2.1
片反射笠付
77×1228×122
30
¥
18,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください