オーエ
ニチレンスポンジ (色おまかせ)
「洗う」と「磨く」を両立したロングセラー商品。
色のご指定はおまかせください。
色
ピンク・グリーン
材質
ポリウレタンフォーム、ナイロン不織布(研磨材入)
外形寸法(cm)
約11.3×7.3×高さ4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※色の選択は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52265457
-
¥
100
¥
98
¥
108
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください