オーエ
クア2ナイロンタオル 110
せっけんも使えて泡立ちたっぷり。
すすぎが早くて適度なシャリ感があります。
色
ブルー
種類
タオル
材質
ナイロン100%
サイズ
普通
外形寸法(cm)
約28×110
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52265877
-
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください