曜日別特売

ダイヤふくらむ洗濯ネット特大50

ダイヤふくらむ洗濯ネット特大50 - ダイヤコーポレーションダイヤふくらむ洗濯ネット特大50 - ダイヤコーポレーションダイヤふくらむ洗濯ネット特大50 - ダイヤコーポレーション

最大内径約50cmの大容量洗濯ネット。
洗濯物の容量に合わせてふくらむので、シングルサイズの毛布のような大物洗いから衣類や小物などのまとめ洗いまで幅ひろく使える汎用性に優れた新タイプの洗濯ネット。
大容量なのに、マチ部がじゃばらになっている新構造により使用後は両サイドの持ち手を左右に数回引っ張るだけで約11cmの幅まで小さくなります。
ロングファスナーの採用により口が大きく開くので、大物の洗濯物の出し入れも手軽におこなえます。
洗濯物の目安として、シングルサイズの毛布なら1枚、バスタオルなら5枚、タオルなら15枚入ります。
毛布の場合容量8kg以上の洗濯機対応。
ドラム式対応。

材質ポリエステル外形寸法(cm)約11×60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52266534-
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする