MS サイドフック角ハンガー

MS サイドフック角ハンガー - 東和産業MS サイドフック角ハンガー - 東和産業

フレームは、軽量設計で干す時の反りを抑えるため、中心を壁で補強した構造になっています。
サイドフック付ですので、ズボンやシーツなど丈の長い洗濯物を干す時や、マンション等のベランダの低い物干し竿に干す時に便利です。
物干し竿や洗濯ロープにしっかりと固定できるキャッチ式。
キャッチ部にカモイフックが付いていますので、カモイにも掛けられます。
フレームの対向する場所に同じ色のピンチを配色していますので、タオルなどの渡し干しがしやすい。
洗濯物にピンチあとが残りにくい細かな凸面構造のピンチを使用。
ピンチが傷んだら、お手持ちのピンチと取り替えることができます。
吊り下げ部は金属製のワイヤーで丈夫です。
急な降雨時などに洗濯物を取り込みやすい下折れ式。
洗濯物がまとめてどっさり干せるピンチ60コ付大型タイプ。

外形寸法(cm)
キャッチ使用時:約40×90×37
フック使用時:約40×90×18.5
ピンチ数60個付材質本体・ピンチ:ポリプロピレン、ワイヤー:鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ:鋼線ホワイトアズワン品番65-0336-90RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52267609-
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする