曜日別特売

MS サイドフック付 8連ハンガー

MS サイドフック付 8連ハンガー - 東和産業MS サイドフック付 8連ハンガー - 東和産業

シャツやタオルがまとめてすっきり干せる折りたたみ式8連ハンガーです。
丸首シャツが伸びにくいスリット付ハンガー。
サイドフック付ですので、ベランダ等の低い物干しに干す時に便利です。
物干し竿や洗濯ロープにしっかりと固定できるキャッチ式。
肩のアーム部が伸びるので、乾きにくい脇を広げて干せます。また大きめ衣類もすっきりと干せます。
34cm幅のタオルが干せ、ズリ落ちにくいクリップ付。
キャッチ部にカモイフックが付いていますので、カモイにも掛けられます。
急な降雨時などに洗濯物を取り込みやすい下折れ式。

外形寸法(cm)
キャッチ使用時:約(38.5~49)×51×42
フック使用時:約(38.5~49)×51×24.5
材質本体:ポリプロピレン、ワイヤー:鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ:鋼線ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52267627-
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする