東和産業
CCお風呂の天井・浴室まるごと洗い
これ1本あれば浴室まるごとスッキリ
水だけでも湯アカ・ぬめりを落とします。
浴室を傷めずにお掃除できます。
材質
頭:ポリプロピレン、柄:アルミニウム合金・ポリエチレン・ABS樹脂
外形寸法(cm)
約28×6×50.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52267679
-
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください