ゆるまないスライド伸縮バスブラシ

ゆるまないスライド伸縮バスブラシ - 東和産業ゆるまないスライド伸縮バスブラシ - 東和産業

三角ヘッドでブラシが張り出していますのでスミも洗いやすく、エッジガード付きですので浴槽への当たりもソフトです。
ブラシはウェーブ繊維を使用し、毛先を先割れ加工にしていますので、キズをつけにくくソフトに洗えます。

ホワイト材質柄・台:アルミニウム合金・ポリプロピレン・、ポリアセタール・ABS樹脂・TPE、ブラシ:ポリプロピレン外形寸法(cm)約28×6×80(伸長時)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52267688-
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする