東和産業
防ダニ 押すだけふとん圧縮パック
この圧縮パックは、フィルムの内側に無機系防ダニ剤を練り込んでいます。
押すだけでも掃除機でもどちらでも圧縮OK。
らくらく開閉スライダー 「楽ジッパー」付(本体取付済)。
材質
本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン、スライダー:ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外形寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52268074
-
M
約90(チャック幅)×110×10(マチ部)
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52268083
-
L
約100(チャック幅)×120×10(マチ部)
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください