曜日別特売

防ダニ ふとん圧縮パック

防ダニ ふとん圧縮パック - 東和産業防ダニ ふとん圧縮パック - 東和産業防ダニ ふとん圧縮パック - 東和産業

この圧縮パックは、フィルムの内側に、無機系防ダニ剤を練り込んでいます。無機系防ダニ剤とは…
ダニを殺すのではなく、ダニの繁殖能力を弱めることで増殖を抑制します。 (ダニを駆除するものではありません)
揮発性がなく、無臭です。
効果が安定しており、長持ちします。
耐熱性に優れ、熱により効果が変わりません。

材質本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン、スライダー:ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外形寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52268099-M約110×100
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
52268108-L約130×100
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする