曜日別特売

MVGふとん圧縮パック1組用

MVGふとん圧縮パック1組用 - 東和産業MVGふとん圧縮パック1組用 - 東和産業MVGふとん圧縮パック1組用 - 東和産業MVGふとん圧縮パック1組用 - 東和産業

【使える掃除機が増えました】海外メーカーの凸形吸引口の掃除機でも圧縮できます。
【吸引スピードアップ】速く圧縮できるので掃除機への負担を軽減できます。
【出し入れらくらくチャックタイプ】チャックにつまみやすい段差があるので開けやすく、開口部が広いので収納物が入れやすく、カラーチャックなのできちんと閉まっているか確認しやすくなっています。

材質本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン、スライダー:ポリエチレン外形寸法(cm)約150×90×50(マチ部)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52268135-
オープン
959
1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする