曜日別特売

エアコンフィルターAERO CIEAN

エアコンフィルターAERO CIEAN - 東和産業
(2件のレビュー)

人工酵素による消臭・抗菌防臭繊維「アレルキャッチャー」を使用したエアコンフィルターです。

材質本体:ポリエステル(再生)70%・レーヨン30%、テープファスナー:ナイロン ※テープファスナー1枚あたり6コ付外形寸法(cm)約40×80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(3枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52268248-
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52268248
2023-06-05
用途: 昔のエアコンに使っています

昔のエアコンに使っています。まだ壊れてはいないし、いちど修理してガスも入っているので壊れるまでは使いたいと思っているのですが、すぐにほこりが溜まってしまいますのでこれをつけて空気をきれいにしています。新しいものを買うまでの間に合わせだと言う考えで使っています。その割にはお値段も安く助かっていますし、汚れもよく

対象商品 : 52268248
2022-11-11
用途: エアコンフィルターとして

以前も使っていたのですが、近所のショップさんからもこの商品が無くなったのでこちらで見つけて購入しました。結構気に入ってましたのであってよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする