曜日別特売

畳補修シート 緑

畳補修シート 緑 - ニトムズ
(1件のレビュー)

畳やゴザのコゲ・破れ補修に
タバコのコゲあとなどにピタッと貼るだけで手軽にすっきり補修ができます。
補修あとが目立たない畳もよう
比較的、新しい畳に

材質ポリプロピレン 粘着剤アクリル系 紙外形寸法(cm)約5×10内容量1袋(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52268747M5332
オープン339
279
アウトレット
307(税込)
当日出荷
残り20点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52268747
2023-01-12
用途: 穴ほげ
熊井醤油合名会社

本物の畳と比べると、とんでもない 失敗したかと思ったが 貼ってみると違和感なし
貼ってよかった 良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする