コロコロフロアクリンSCジョイントトレイ

コロコロフロアクリンSCジョイントトレイ - ニトムズ

シーンに合わせて使い分けできる4段階ジョイントタイプ。
おうちのどんな床でも一気におそうじ。
フローリング、カーペット、タタミ、ビニール床に。
髪の毛、ペットの毛、食べこぼし、ホコリとりに。
強弱のダブル粘着加工でフローリングはスイスイ、カーペットはグイグイゴミを取ります。
切りやすいミシン目入り。
転がす方向がわかる矢印印刷入り。
テープの端は粘着加工していないので、めくりやすく手が汚れません。
片手でサッと取り出せます。

材質
テープ:特殊すじ塗 オレンジライン:ポリプロピレン
ジョイントパイプ:アルミ、ABS トレイ:ポリプロピレン
テープ幅(mm)約160×30周巻長さ(cm)ジョイントパイプ/約26~95.5アズワン品番64-1236-74柄タイプ伸縮式繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52268869C4434
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする