コロコロコロフルモバイル

コロコロコロフルモバイル - ニトムズコロコロコロフルモバイル - ニトムズコロコロコロフルモバイル - ニトムズコロコロコロフルモバイル - ニトムズ
(1件のレビュー)

携帯できる洋服用コロコロクリーナー
ポーチにも入るコンパクトサイズ
洋服に付いた髪の毛、ペットの毛、花粉、ホコリとりに
粘着タイプ

材質テープ:特殊粘着加工紙 本体・ケース:ABS外形寸法(cm)約直径2.5×11.7繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52268878C4503ブラック
オープン
799
879(税込)
当日出荷
52268887C4504パープルピンク
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
52268896C4505ピンク
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
52268905C4507パープル
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52268887
2022-11-14
用途: 洋服の埃取り
合同会社コミニュティケア医療・福祉・介護関連業

携帯用のコロコロが、あったら良いなと探していたらありました。各色購入して、ビジネスバッグ、旅行用バッグ、化粧ポーチ等に忍ばせています。使いやすくておしゃれでとても良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする