おたふく手袋
作業用手袋
お買い求めやすい軍手の6双入り
一般作業用の手袋
園芸用や軽作業に
厚さ(mm)
5
内容量
1袋(6双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52270759
#687
フリー
約23
約7.8
約12
約20
ポリエステル・綿・その他
サラシ
約340
7
6
¥
670
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください