ヨコズナクリエーション
フラワーボール
オーガンジーが作り出す、きめ細かな泡立ち
材質
ネット部:ポリエチレン、生地部:ナイロン、スポンジ:ポリウレタンフォーム、紐:ポリエステル
直径(Φcm)
約15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52271328
-
ピンク
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
52271337
-
グリーン
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください