メンズボディ ボディタオル

メンズボディ ボディタオル ヨコズナクリエーション メンズボディ ボディタオル ヨコズナクリエーション メンズボディ ボディタオル ヨコズナクリエーション メンズボディ ボディタオル ヨコズナクリエーション
(3件のレビュー)

泡の量、泡の質、洗い心地、そのすべてが一級品

外形寸法(cm)約28×110 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1枚
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 52271373
- 52271373
52271373 - タオル ナイロン64%、ポリエステル36% ソフト
オープン
449
494 (税込)
7日以内出荷
- 52271389
- 52271389
52271389 - - ナイロン60%、ポリエステル40% ミディアム
オープン
449
494 (税込)
当日出荷
- 52271398
- 52271398
52271398 - タオル ナイロン66%、ポリエステル34% ハード
オープン
499
549 (税込)
当日出荷
- 52271407
- 52271407
52271407 - タオル ナイロン66%、ポリエステル34% ストロング
オープン
499
549 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
52271398
2025-07-04
用途:
入浴のお供に。
有限会社タイセー物流 様 (運輸・通信業)

色も良くて、大変満足しています。
また、硬さも良くて、男性用ですね。

2024-09-20
用途:
洗体

時代せいか、肌に優しいものが主流のようで、昭和世代の私には、丁度いい塩梅です。なかなかこの手のものも探すのに苦労します。またデザイン性もよく、妻もめずらしく褒めてくれました。

対象商品:
52271389
2024-07-30
用途:
入浴時
医療・福祉・介護関連業

これまで使っていたタオルと比べても使いやすいです。
硬さが分からずミディアムにしましたが、ゴシゴシ感はあまりなく、身体に優しい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする