ヨコズナクリエーション
アワキング ボディタオル
66ナイロンを織り込んだ、泡立ちの良いボディタオル
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
種類
材質
タイプ
外形寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52271425
-
オレンジ
タオル
ナイロン67%、ポリエステル33%
ソフト
約28×100
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
52271434
-
ピンク
-
ナイロン62%、ポリエステル38%
ミディアム
約28×100
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
52271443
-
グリーン
-
ナイロン62%、ポリエステル38%
ミディアム
約28×100
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
52271459
-
ピンク
タオル
ナイロン60%、ポリエステル40%
ハードかため
約28×100
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
52271468
-
ブルー
タオル
ナイロン60%、ポリエステル40%
ハードかため
約28×100
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
52271416
-
イエロー
タオル
ナイロン57%、ポリエステル43%
スーパーソフト
約28×100
オープン
取扱い終了
52271477
-
ブルー
タオル
ナイロン70%、ポリエステル30%
ストロング 超かため
約28×120
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください