ヨコズナクリエーション
カラーショップ スリッパ
履き心地のいいスリッパ
材質
表生地パイル糸:アクリル100%、地糸:ポリエステル100%
外形寸法(cm)
片足:約9×27
内容量
1足
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52271915
-
グリーン
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
52271933
-
ベージュ
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
52271924
-
チェリー
オープン
取扱い終了
52271949
-
ブラウン
オープン
取扱い終了
52271958
-
ライトピンク
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください