長良化学工業
ダニよけフレグランス
電気を使わないタイプの簡単便利なダニよけ商品です
材質
植物油脂、ゲル化剤、プロピレングリコール他
質量(g)
50×2個
外形寸法(cm)
約6×6×高4
有効期間
1ヵ月
RoHS指令(10物質対応)
対応
利用場所
屋内屋外両用
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52272509
-
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください