リス
パッセタイト TW-200
トラスコ品番
171-7343
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリプロピレン(PP)、ストッパー:ABS樹脂、パッキン:シリコン
幅(mm)
250
高さ(mm)
325
質量(g)
974
奥行(mm)
356
容量(L)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52302706
GPAR043
¥
3,030
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください