SARAYA(サラヤ)
プラスチック手袋E 粉無
ポリ塩化ビニール製手袋。天然ゴムを含まず、手荒れに配慮。粉なし。
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
厚さ(mm)
粉有無
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52308193
53516
L
24.5
8.5
10.5±0.5
21
PVC(ポリ塩化ビニール)
クリア
0.06
粉無
100
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
31246165
53514
S
23.5
-
8.5(±0.5)
-
ポリ塩化ビニール製(PVC)
-
-
粉なし
100
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31246174
53515
M
24
-
9.5(±0.5)
-
ポリ塩化ビニール製(PVC)
-
-
粉なし
100
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
52308175
53514
S
23.5
-
8.5(±0.5)
-
ポリ塩化ビニール製(PVC)
-
-
粉なし
100
¥
754
取扱い終了
返品不可
52308184
53515
M
24
-
9.5(±0.5)
-
ポリ塩化ビニール製(PVC)
-
-
粉なし
100
¥
754
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください