曜日別特売

ロール連結ビス 鋼製下地兼用

ロール連結ビス 鋼製下地兼用 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ロール連結ビス 鋼製下地兼用 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ロール連結ビス 鋼製下地兼用 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ロール連結ビス 鋼製下地兼用 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ロール連結ビス 鋼製下地兼用 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ロール連結ビス 鋼製下地兼用 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ロール連結ビス 鋼製下地兼用 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

環境にやさしいノンクロム塗装。
エアー工具の充填回数が少なくなる125巻。
パテがのりやすい梨地頭。
高低ねじ形状で木材、薄鋼板兼用。

材質SWCH22A頭部径(Φmm)8.2呼び径(mm)3.9表面処理ノンクロム塗装内容量1箱(2000本)
注意
※薄鋼板を締結する際は、壁倍率としてはカウントできません。
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5230822724670-25
8,6864,798
4,798
5,278(税込)
当日出荷
返品不可
5230823624671-28
8,5725,298
5,298
5,828(税込)
当日出荷
返品不可
5230824524672-32
9,2285,698
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
5230825424673-41
10,5426,698
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
返品不可
6041494724671【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)28
8,5725,298
4,298
アウトレット
4,728(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
7291150524673【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)41
10,5426,698
5,398
アウトレット
5,938(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3460:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする