曜日別特売

エアープラズマ切断機

エアープラズマ切断機 - マイト工業株式会社エアープラズマ切断機 - マイト工業株式会社

鉄・ステンレス・アルミ・銅などあらゆる中厚金属に対応します。
軟鋼最大36mmの切断が可能なハイパワー機です。
自己保持機能(ON/OFF)搭載
エアーチェック機能搭載
トーチ異常回路搭載

定格使用率(%)60付属品トーチ(8m)(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング×各1付)、アースケーブル(5m)、電極(3個)、チップ1.1mm(3個)質量(kg)23定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)三相200定格出力電流(A)60外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×590×430定格入力(kVA)10.4冷却方式強制風玲定格入力電流(A)30定格入力(kW)9.3出力電流範囲(A)20~60無負荷電圧(V)325内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52308358MP-63
425,000
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアプラズマ切断機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする