エスコ
容器(食器用洗剤用)
(2件のレビュー)
希釈メモリ付
用途
食器用洗剤用
商品タイプ
容器のみ
適合
食器用洗剤用(EA922KA-1A~-1B・-4・-4B)
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
Φ84×250
容量(mL)
800
質量(g)
60
アズワン品番
64-2194-94
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52308367
EA115MA-1B
オープン
¥
470
¥
517
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください