曜日別特売

ガス当番天然ガス用ヘッド(100V・有電圧)

ガス当番天然ガス用ヘッド(100V・有電圧) - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
検知方式接触燃焼式仕様(警報ガス濃度)爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0付属品取扱説明書(保証書付き)×1冊、注意ラベル×1枚、警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカー×1枚質量(g)約130使用温度範囲(℃)-10~+50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)通常時:2.5、警報時:3.0寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×40.5対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13A用ガス)警報方式警報表示灯(赤)点灯(自動復帰式)、ブザー音(ピー、ピー)、即時警報型、自動復帰型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52308419SH13936K
11,000
8,498
9,348(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52308419
2020-12-07
用途: 都市ガスのレンタルが高かったので

レンタルが月330円。なければシステム上ガスが止まるので、こちらで購入し、取り付け、問題なく使えている。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする