ポータブルPA BWPA-30W

ポータブルPA BWPA-30W - Belcat

様々なシチュエーションで活躍できるワイヤレス ポータブル PAアンプBWPA-30W (出力30W・1チャンネル)
小規模なスペース、様々なシチュエーションにマッチしたワイヤレス充電式アンプ。
片手で持ち運びができるコンパクトサイズながら、十分な音量を出力できます。

セット内容本体、ワイヤレスマイク ×1、単3型アルカリ乾電池×2(動作確認用)、AC/DCアダプター×1、アンテナ×1、専用ケース、マニュアル×1、専用スピーカースタンド質量(kg)3.8最大出力(W)40感度最高:-90dBm、スケルチ:>80dB定格出力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×240×225、Transmitter:260×55×55周波数特性90Hz~15kHz入力感度(マイク)8mV、(AUX)350mVコントロールWIRELESS、ECHO、TREBLE、BAS、MIC、AUXIN、BLUETOOTH、MASTERバッテリーリチウムイオン18.5V、2200mAh周波数帯域(MHz)B帯806.125-809.750連続使用可能時間4~6時間到達距離(m)約50送信出力RF ≦10mWS/N比>80dB充電時間(時間)約3スピーカー6.5インチダイナミックフルレンジ定格電源電流<100mA動作温度範囲(℃)-10~50周波数安定度±0.002%電源アダプタAC100~240V(50/60Hz)、DC24V1.2Aオーディオ出力95dB入出力端子3.5mmミニステレオ内容量1セット
注意
※ BWPAシリーズのアンプ本体の周波数は固定となっております。ご使用環境によって他のワイヤレス機器と混信する場合がございます。また、2台以上で同じチャンネルが含まれていた場合、混信してしまいますので異なるチャンネルを用意していただく必要がございます。予め複数台ワイヤレス機器(本商品以外の製品含む)の同時使用を予定している場合は、それぞれ異なる周波数を選択してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52308446BWPA-30W
44,000
43,980
48,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする