LB110形6400Lm調光

LB110形6400Lm調光 - Panasonic(パナソニック)
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242消費電力(W)39.8光源LED色温度(K)3500光源色温白色安定器定格出力型(約5~100%連続調光型)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)5960明るさ(Lm)6400調光方式約5%~100%連続調光型演色指数(Ra)83調光の可否内容量1台
注意
※適合調光器をご使用ください。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52308656NNL8600EVJLR9
46,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする