器械戸棚 引出し・スライドテーブル付き

器械戸棚 引出し・スライドテーブル付き - ナビス(アズワン)

作業に便利なスライドテーブルと、小物を収納できる引出し付きです。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×360×1750仕様引違扉付属品棚板×4枚材質ステンレス(SUS304)質量(kg)68ピッチ数50高さ(mm)1750テーブル寸法(mm)800×255引出し内寸法(mm)360×270×110アズワン品番0-1195-11上下スライド扉部内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52308778SK-09T
413,000
412,000
453,200(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする